- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- ノガ sブレードのおすすめ人気ランキング
ノガ sブレードのおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新113件の「ノガ sブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径ねじクリーナー」、「ステンレスバリ取り」、「ドリル バリ取り」などの商品も取り扱っております。
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。
ハンドル部が替刃の収納に利用できます。
ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。
後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個。回転ブレード S20 (BS2010) 1個。回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。
付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。
手を保護するハンドガード付です。
角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個トラスコ品番111-3976質量(g)178最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
1セット
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。
面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。
ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)3~5.5トラスコ品番111-3046セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個
1セット
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。
てのひらにピッタリフィットします。
トラスコ品番304-2898質量(g)47
1本
¥999税込¥1,099
当日出荷